| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10142970 Herst.-Nr.: GIKL10 -PB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN-Gelenkköpfe GIKL10 -PB Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,077 kg | Innen: | 10 mm | Dichtung: | keine, offenes Lager | Ausführung: | Stahl/Bronze | Schmierbohrung: | mit Schmierbohrung | Wartung: | wartungspflichtige Ausführung | Gewindeart: | Innengewinde | Gewinderichtung: | Linksgewinde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10142970, GIKL10PB, ZENGIKL10, GIKL10ZEN |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,89* | € 5,61* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 4,17* | € 6,36* | | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 4,70* | € 6,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|