Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Gelenkköpfe GIKR6 -PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10143019
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GIKR6 -PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
ZEN-Gelenkköpfe GIKR6 -PB
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,022 kg
Innen:
6 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
Stahl/Bronze
Schmierbohrung:
mit Schmierbohrung
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart:
Innengewinde
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: 10143019, GIKR6PB, ZENGIKR6, GIKR6ZEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
231
€ 4,90*
ab € 3,11*
€ 4,56*
2 Tage
237
€ 7,90*
ab € 3,12*
€ 4,57*
5 Tage
237
€ 5,99*
ab € 3,13*
€ 4,75*
Lager 214
237
€ 4,30*
ab € 3,24*
€ 5,04*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.