Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NU1088 -TB-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10144568
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NU1088 -TB-M1
EAN/GTIN:
     4054366897053
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NU1088 -TB-M1
Weitere Informationen:
Gewicht:
107 kg
Innen:
440 mm
Außen:
650 mm
Breite:
94 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10144568, NU1088TBM1, FAGNU1088, NU1088FAG, SCHAEFFLERNU1088, NU1088SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 6.685,53*
€ 6.849,37*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 6.837,46*
€ 7.001,24*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 6.678,83*
€ 7.042,97*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 7.822,06*
€ 7.984,38*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 9.405,84*
€ 10.133,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.133,96*
€ 12.059,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.054,06*
€ 11.964,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.627,16*
€ 11.456,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9.405,84*
€ 11.192,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.