Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Kegelrollenlager 02872/2/02820/2 /Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10152031
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     02872/2/02820/2 /Q
EAN/GTIN:
     7316573301011
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
SKF-Kegelrollenlager 02872/2/02820/2 /Q
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,49 kg
Innen:
28,575 mm
Außen:
73,025 mm
Breite:
22,225 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10152031, 028722028202Q, SKF02872/2/02820/2, 02872/2/02820/2SKF
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,09*
€ 15,77*
5 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 10,96*
€ 16,02*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,06*
€ 17,11*
6 Tage
16
1
€ 10,00*
ab € 12,34*
€ 17,50*
Lager 214
16
1
€ 4,30*
ab € 14,98*
€ 22,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.