Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10002872/2/02820/2/Q SKF Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080987b.jpg
0901d1968080987b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10002872/2/02820/2/Q
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     02872/2/02820/2/Q
EAN/GTIN:
     7316573301011
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 28,575 mm Außendurchmesser D: 73,025 mm Breite B: 22,225 mm Referenzdrehzahl min-1: 7000 Breite C: 22,22 mm Grenzdrehzahl min-1: 10000
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
73,025 mm
Breite B:
22,225 mm
Breite C:
22,22 mm
Grenzdrehzahl min-1:
10000
Innendurchmesser d:
28,575 mm
Referenzdrehzahl min-1:
7000
Weitere Suchbegriffe: 10002872/2/02820/2/Q, 02872/2/02820/2/Q
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,17*
€ 15,74*
4 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 10,94*
€ 16,05*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,11*
€ 17,15*
4 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 14,98*
€ 22,23*
1 Tag
20
1
€ 5,45*
ab € 17,72*
€ 24,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.