Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager SL045026 -D-PP-2NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10155962
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL045026 -D-PP-2NR
EAN/GTIN:
     4054369701470
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager SL045026 -D-PP-2NR
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,45 kg
Innen:
130 mm
Außen:
200 mm
Breite:
95 mm
Bauform:
Festlager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Artikelumfang:
mit zwei lose beigepackten Sicherungsringen
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
zwei Ringnuten mit Sicherungsringen im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10155962, SL045026DPP2NR, INASL045026, SL045026INA, SCHAEFFLERSL045026, SL045026SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 626,43*
€ 677,32*
€ 4,95*
ab € 663,7484*
€ 715,6184*
Frei Haus
ab € 657,95*
€ 715,62*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 683,59*
€ 741,87*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 783,66*
€ 899,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,47*
€ 1.070,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,24*
€ 1.059,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,55*
€ 996,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,64*
€ 977,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 802,75*
€ 955,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,66*
€ 932,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.