Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Gehäusescheiben GS89315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10156635
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     GS89315
EAN/GTIN:
     4547359068115
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Gehäusescheibe
gehäusescheibe
NTN-Gehäusescheiben GS89315
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,99 kg
Innen:
77 mm
Außen:
135 mm
Breite:
12,5 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 10156635, GS89315, NTNGS89315, GS89315NTN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,21*
€ 68,09*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 55,49*
€ 68,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,15*
€ 68,48*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 59,65*
€ 72,53*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 63,63*
€ 78,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.