Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager GS89315 75 x 135 x 12,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager GS89315 75 x 135 x 12,5 mm
NTN Nadellager GS89315 75 x 135 x 12,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128222
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     GS89315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Gehäusescheibe
gehäusescheibe
NTN Nadellager GS89315 75 x 135 x 12,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
970
Innendurchmesser (mm):
75
Außendurchmesser (mm):
135
Breite (mm):
12,5
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
89300
Käfig:
-
SKF Referenz:
GS89315
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
135 mm
Breite:
12.5 mm
Gewicht:
970
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,21*
€ 68,09*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 55,49*
€ 68,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,15*
€ 68,48*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 59,65*
€ 72,53*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 63,63*
€ 78,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.