Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Nadelrollen-Flachkäfig FF3045 -ZW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10156971
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     FF3045 -ZW
EAN/GTIN:
     4012802036312
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene ina
führungsschiene
INA-Nadelrollen-Flachkäfig FF3045 -ZW
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,019 kg
Breite:
45 mm
Temperaturbereich:
-10 bis +80 °C
Nadelreihen:
zweireihig
Weitere Suchbegriffe: 10156971, FF3045ZW, INAFF3045, FF3045INA, SCHAEFFLERFF3045, FF3045SCHAEFFLER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 3,03*
1 Tag
285
1
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 3,29*
1
€ 3,19*
ab € 2,31*
€ 3,50*
1
€ 4,95*
ab € 2,3948*
€ 3,6248*
Lager 214
285
1
€ 4,30*
ab € 2,84*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.