Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT-Ummantelte Keilriemen E158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10158297
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     E158
EAN/GTIN:
     4014486044805
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
OPTIBELT-Ummantelte Keilriemen E158
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,832 kg
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Artikelart:
Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Ausführung:
ummantelt
Querschnitt b x h:
40 x 25
Winkel:
40 Grad
Nennlänge:
Li (Innenlänge)
Richtlänge:
La - 77 oder Li + 80
Aussenlänge:
Ld + 77 oder Li + 157
Weitere Suchbegriffe: din 2215, normalkeilriemen e/40, 10158297, E158, OPTE158, E158OPT, OPTIBELTE158, E158OPTIBELT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,32*
€ 154,71*
Frei Haus
ab € 133,72*
€ 156,83*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 141,14*
€ 164,84*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,59*
€ 166,76*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 137,88*
€ 170,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.