Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKR opti E/40x4000/Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4047620
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4047620
EAN/GTIN:
     4014486044805
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Klass. Keilriemen Optibelt E/40 4000 Li
Weitere Informationen:
Riemen-Nr.:
158 E
Innenlänge:
4000 * mm
Richtlänge:
4080 mm
Hersteller:
Optibelt
DIN:
2215
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Li
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 2215, normalkeilriemen e/40, Klassische Keilriemen, Optibelt, ContiTech, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen, Profil E/40
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,96*
€ 162,15*
Frei Haus
ab € 133,59*
€ 164,64*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 142,22*
€ 175,66*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,84*
€ 179,83*
€ 6,90*
ab € 142,58*
€ 199,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.