Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT-Keilrillenscheibe für TB TB-SPA132/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10163197
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB-SPA132/1
EAN/GTIN:
     4014486245370
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
OPTIBELT-Keilrillenscheibe für TB TB-SPA132/1
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Innen:
57 mm
Außen:
137,5 mm
Breite:
25 mm
Artikelart:
Vollscheibe
Ausführung:
8
Passende Taper-Buchse:
1610
Profil:
13, SPA, XPA, A
Anzahl der Rillen:
1
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, keilriemenscheibe 1 rillig, 10163197, TBSPA1321, OPTTB-SPA132/1, TB-SPA132/1OPT, OPTIBELTTB-SPA132/1, TB-SPA132/1OPTIBELT
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
3
€ 4,90*
ab € 7,30*
€ 10,16*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,18*
€ 10,33*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 10,73*
1
€ 3,19*
ab € 10,18*
€ 14,17*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 10,13*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.