Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPA 132/1 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
86cb96780491c18bd836b9df196e31f8_600_600
86cb96780491c18bd836b9df196e31f8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPA 132/1 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPA 132/1
EAN/GTIN:
     4014486245370
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Norm: Rillen nach DIN 2211 Profil: SPA Werkstoff: Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200) Typ: 8 Taper-Buchsennummer: 1610 Richtdurchmesser dd: 132 mm b2: 20 mm d2: 14-42 mm Anzahl der Rillen: 1 Form: Vollscheibe
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
1
b2:
20 mm
d2:
14-42 mm
Form:
Vollscheibe
Norm:
Rillen nach DIN 2211
Profil:
SPA
Richtdurchmesser dd:
132 mm
Taper-Buchsennummer:
1610
Typ:
8
Werkstoff:
Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200)
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, keilriemenscheibe 1 rillig, 461TB SPA 132/1 00ZA, KEILRILLENSCHEIBE, KEILRIEMENSCHEIBE, TAPER BUSH, TB SPA 132/1, V-GROOVED PULLEY, TAPER BUCHSE, TB SPA 132/1 00ZA, SPA, PULLEY, SCHEIBE, RIEMENSCHEIBE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3
3
€ 4,90*
ab € 7,30*
€ 10,16*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,18*
€ 10,33*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 10,73*
1
€ 3,19*
ab € 10,18*
€ 14,17*
5 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 10,13*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.