Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL-Gelenkköpfe DSA35 T/K Basic Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10167688
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     DSA35 T/K Basic Line
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
DURBAL-Gelenkköpfe DSA35 T/K Basic Line
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,64 kg
Innen:
35 mm
Außen:
81 mm
Breite:
43 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
Messing/Bronze-PTFE
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Gewindeart:
Außengewinde
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: 10167688, DSA35TKBASICLINE, DURDSA35, DSA35DUR, DURBALDSA35, DSA35DURBAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 78,82*
€ 105,71*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 87,83*
€ 110,31*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.