Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager N1013 -D-K-TVP-SP-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10168703
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N1013 -D-K-TVP-SP-XL
EAN/GTIN:
     4054369879209
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager N1013 -D-K-TVP-SP-XL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,44 kg
Innen:
65 mm
Außen:
100 mm
Breite:
18 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse SP
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
stark verringerte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Weitere Suchbegriffe: 10168703, N1013DKTVPSPXL, FAGN1013, N1013FAG, SCHAEFFLERN1013, N1013SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 189,76*
€ 219,58*
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 184,01*
€ 220,94*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 188,37*
€ 236,00*
€ 4,95*
ab € 217,7878*
€ 253,8878*
Lager 214
15
Frei Haus
ab € 293,37*
€ 346,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,21*
€ 411,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,92*
€ 410,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,64*
€ 381,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,05*
€ 373,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 306,83*
€ 365,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,37*
€ 349,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.