Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71918 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10169086
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71918 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     4012801457484
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Schrägkugellager
Spindellager
FAG-Spindellager B71918 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,092 kg
Innen:
90 mm
Außen:
125 mm
Breite:
36 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
Satz aus zwei Universallagern
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
zwei einreihige Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: fag spindellager, nadelbüchse, 10169086, B71918ETP4SDUL2PCS, FAGB71918, B71918FAG, SCHAEFFLERB71918, B71918SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 479,00*
€ 515,32*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 481,36*
€ 529,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,07*
€ 534,59*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,69*
€ 534,59*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 764,95*
€ 865,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,00*
€ 1.029,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,24*
€ 1.026,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,35*
€ 966,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,47*
€ 948,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 779,13*
€ 927,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,95*
€ 910,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.