Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Gelenkköpfe GK20 -DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10169483
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GK20 -DO
EAN/GTIN:
     4012802527247
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina
INA-Gelenkköpfe GK20 -DO
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,239 kg
Innen:
20 mm
Außen:
53 mm
Breite:
16 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
Stahl/Stahl
Schmierbohrung:
mit Schmierbohrung
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart:
kreisförmiges Anschweißende
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 10169483, GK20DO, INAGK20, GK20INA, SCHAEFFLERGK20, GK20SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 19,20*
€ 25,08*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 21,13*
€ 27,78*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 21,14*
€ 28,57*
1
€ 3,19*
ab € 24,99*
€ 32,73*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 29,87*
€ 40,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 29,87* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.