| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10170955 Herst.-Nr.: PAGBAO25 -PP-AS EAN/GTIN: 4012802061987 |
| |
|
| | |
| INA-Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBAO25 -PP-AS Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,31 kg | Innen: | 25 mm | Bauform: | offene Ausführung | Temperaturbereich: | -10 bis +80 °C | Dichtung: | allseitig abgedichtet | Schmierung & Wartung: | nachschmierbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Führungslager, Linearlager, Linear-Gleitlager, Lineargleitlager, Lineargleitlagereinheit, Linearlagereinheit, ina linearlager, führungslager, 10170955, PAGBAO25PPAS, INAPAGBAO25, PAGBAO25INA, SCHAEFFLERPAGBAO25, PAGBAO25SCHAEFFLER |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 89,95* | € 104,44* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 90,01* | € 106,88* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 95,38* | € 108,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 108,443* | € 123,023* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 124,52* | € 148,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|