Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Linear-Kugellager-Einheiten LUCD25 D-2LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10171951
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LUCD25 D-2LS
EAN/GTIN:
     7333314230447
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit
EWELLIX-Linear-Kugellager-Einheiten LUCD25 D-2LS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,333 kg
Innen:
25 mm
Außen:
40 mm
Breite:
58 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Winkelausgleich:
Fluchtungsfehlerausgleich bis 30'
Betriebsspiel:
nicht einstellbar
Weitere Suchbegriffe: 10171951, LUCD25D2LS, EWXLUCD25, LUCD25EWX
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 80,94*
€ 88,58*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 76,86*
€ 90,55*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 72,72*
€ 90,57*
1
€ 3,19*
ab € 83,21*
€ 98,23*
2 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 86,77*
€ 101,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.