| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10172778 Herst.-Nr.: H222 EAN/GTIN: 9008745732256 |
| |
|
| | |
| NKE-Spannhülsen H222 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,8 kg | Innen: | 100 mm | Außen: | 145 mm | Breite: | 63 mm | Wellenart: | für metrische Wellen | Lieferumfang: | mit Sicherungsblech und Nutmutter | Bauform: | Standardausführung | Kegel: | 01:12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10172778, H222, NKEH222, H222NKE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,77* | € 58,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 47,60* | € 59,97* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 52,50* | € 65,73* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 52,71* | € 69,61* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 60,53* | € 71,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|