Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTOMATIK-O-Ringe OR130-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10174099
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     OR130-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
DICHTOMATIK-O-Ringe OR130-4
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,009 kg
Innen:
130 mm
Breite:
4 mm
Material:
NBR (Perbunan)
Artikelumfang:
einzelner O-Ring
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr, 0-ring, 10174099, OR1304, DICOR130-4, OR130-4DIC, DICHTOMATIKOR130-4, OR130-4DICHTOMATIK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
€ 5,99*
ab € 1,53*
€ 2,38*
Lager 214
32
€ 4,30*
ab € 1,56*
€ 2,47*
3 Tage
32
€ 4,90*
ab € 1,83*
€ 2,74*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.