Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufwagen LFCL42 -RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10174704
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFCL42 -RB
EAN/GTIN:
     4054366118745
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungswagen
Laufwagen
Linearführung Schlitten
INA-Laufwagen LFCL42 -RB
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Breite:
116 mm
Material:
Stahl (rostfrei), Aluminium
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig Spaltdichtung
Ausführung:
Hohlkammer-Laufwagen
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, auf Lebensdauer gefettet
Betriebsspiel:
spielfrei
Weitere Suchbegriffe: führungsschiene ina, führungsschiene, 10174704, LFCL42RB, INALFCL42, LFCL42INA, SCHAEFFLERLFCL42, LFCL42SCHAEFFLER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 193,88*
€ 241,45*
€ 4,95*
ab € 209,6971*
€ 251,2171*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 231,43*
€ 283,21*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 266,24*
€ 306,99*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 268,11*
€ 308,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,21*
€ 337,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,47*
€ 332,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,63*
€ 308,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,09*
€ 299,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 246,28*
€ 293,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,43*
€ 275,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.