Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFCL42-RB INA Hohlkammer-Laufwagen LFCL, rostbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
INA LFCL Linearführung Schlitten für 42mm-Schienen, 150mm x 116mm, Traglast 16900N, 10000N
Artikel-Nr.:
     2302-A00193200
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFCL42-RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungswagen
Laufwagen
Linearführung Schlitten
Laufwagen LFCL..-RB, Hohlkammer-Laufwagen, spielfrei, rostgeschützt
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
116
Breite in mm:
116
eClass51:
23300203
eClass61:
23300203
eClass71:
23300203
Höhe in mm:
38,1
Innendurchmesser in mm:
38,1
UNSPSC131:
26111506
Weitere Suchbegriffe: führungsschiene ina, führungsschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 193,88*
€ 241,45*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 209,6971*
€ 251,2171*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 231,43*
€ 283,21*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 266,24*
€ 306,99*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 268,11*
€ 308,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,2171*
€ 298,9483
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,2971*
€ 287,1435
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,2571*
€ 278,7659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,8571*
€ 268,7699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,6971*
€ 249,5395
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.