Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Spindellager 719USS75 .A21.I/1.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10183026
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     719USS75 .A21.I/1.M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
UKF-Spindellager 719USS75 .A21.I/1.M
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,35 kg
Innen:
75 mm
Außen:
105 mm
Breite:
16 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-40 bis 110 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
21 Grad
Vorspannung:
mittlere Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Toleranzklasse des Innenrings:
genauer als P4 bzw. ABEC 7
Toleranzklasse des Außenrings:
genauer als P5 bzw. ABEC 5
Weitere Suchbegriffe: 10183026, 719USS75A21I1M, UKF719USS75, 719USS75UKF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 89,23*
€ 113,62*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 84,74*
€ 113,63*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 94,16*
€ 119,20*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.