Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF 719USS75 .A21.I/1.M 75x105x16, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF 719USS75 .A21.I/1.M 75x105x16, Spindellager
UKF 719USS75 .A21.I/1.M 75x105x16, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10183027
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     719USS75 .A21.I/1.M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,350 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
105,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Spindellager 719USS75 .A21.I/1.M, UKF Spindellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 89,23*
€ 113,62*
3 Tage
1
€ 4,30*
ab € 84,74*
€ 113,63*
Lager 2867
1
€ 4,90*
ab € 94,16*
€ 119,20*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.