Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Spindellager 7005 UCG/GNP42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10188258
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7005 UCG/GNP42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN-Spindellager 7005 UCG/GNP42
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,087 kg
Innen:
25 mm
Außen:
47 mm
Breite:
12 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Polyamidkäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
normale Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, Spindellager, spindellager ntn, spindellager, rillenkugellager außendurchmesser 47mm, 10188258, 7005UCGGNP42, NTN7005, 7005NTN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 54,76*
€ 60,53*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 53,99*
€ 69,31*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,57*
€ 71,71*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 67,68*
€ 81,19*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 79,44*
€ 100,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
7005 CDGA/P4A
ab € 83,82*
Ähnlich
FAG
10028734
ab € 68,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.