Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Buchsen EGB1210 -E40-B-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189612
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB1210 -E40-B-Y
EAN/GTIN:
     4012802756418
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
INA-Buchsen EGB1210 -E40-B-Y
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Innen:
12 mm
Außen:
14 mm
Breite:
10 mm
Material:
Bronze
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10189612, EGB1210E40BY, INAEGB1210, EGB1210INA, SCHAEFFLEREGB1210, EGB1210SCHAEFFLER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
230
1
€ 5,99*
ab € 0,69*
€ 1,15*
1
€ 4,95*
ab € 0,7639*
€ 1,1939*
6 Tage
230
1
€ 10,00*
ab € 0,81*
€ 1,27*
1 Tag
230
1
€ 4,90*
ab € 0,94*
€ 1,45*
Lager 214
230
1
€ 4,30*
ab € 0,96*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.