Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA EGB1210 -E40-B-Y 12x14x10, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA EGB1210 -E40-B-Y 12x14x10, Buchse
INA EGB1210 -E40-B-Y 12x14x10, Buchse
Artikel-Nr.:
     2867-10204658
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB1210 -E40-B-Y
EAN/GTIN:
     4012802756418
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
14,000 mm
Breite:
10,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Buchse EGB1210 -E40-B-Y, INA Buchse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
20
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 1,03*
4 Tage
230
1
€ 5,99*
ab € 0,69*
€ 1,14*
5 Tage
230
1
€ 10,00*
ab € 0,87*
€ 1,36*
Lager 2867
230
1
€ 4,90*
ab € 0,95*
€ 1,47*
4 Tage
250
1
€ 4,30*
ab € 0,96*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.