Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Buchsen EGB3025 -E40-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189720
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB3025 -E40-Z
EAN/GTIN:
     4012802759792
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
INA-Buchsen EGB3025 -E40-Z
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Innen:
30 mm
Außen:
34 mm
Breite:
25 mm
Material:
Stahl
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10189720, EGB3025E40Z, INAEGB3025, EGB3025INA, SCHAEFFLEREGB3025, EGB3025SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,7027*
€ 2,5227*
6 Tage
91
1
€ 10,00*
ab € 1,94*
€ 2,86*
1 Tag
91
1
€ 4,90*
ab € 2,11*
€ 3,09*
Lager 214
101
1
€ 4,30*
ab € 2,17*
€ 3,37*
3 Tage
151
25
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.