| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00151927 Herst.-Nr.: EGB3025-E40-Z EAN/GTIN: 4012802759792 |
| |
|
| | |
| Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken Weitere Informationen: | | Ausführung: | zylindrisch | Aussendurchmesser in mm: | 34 | Baureihe: | EGB.. | DIN-Norm: | ISO 3547 | eClass51: | 23050191 | eClass61: | 23050191 | eClass71: | 23050191 | Einsatztemperaturbereich: | -200°C bis +280°C | Innendurchmesser in mm: | 30 | Kurzbezeichnung: | Gleitlagerbuchse | Länge in mm: | 25 | Werkstoff: | Stahlrücken/Gleitschicht E40 | UNSPSC131: | 31171509 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,7127* | € 2,5527* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,81* | € 2,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,10* | € 3,13* | | | | | 45 Tage | | | 25 | | € 7,95* | ab € 2,63* | € 3,36* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,19* | € 3,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|