Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Bundbuchsen EGF10090 -E40-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189812
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGF10090 -E40-Y
EAN/GTIN:
     4012802759730
Suchbegriffe:
Bronze-Gleitlager
Bundbuchse (Gleitlager)
Trockengleitlager
trockengleitlager
INA-Bundbuchsen EGF10090 -E40-Y
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Innen:
10 mm
Außen:
12 mm
Breite:
9 mm
Material:
bleihaltig
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10189812, EGF10090E40Y, INAEGF10090, EGF10090INA, SCHAEFFLEREGF10090, EGF10090SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,83*
1
€ 4,95*
ab € 0,5661*
€ 0,8861*
7 Tage
70
1
€ 10,00*
ab € 0,67*
€ 1,06*
1 Tag
70
1
€ 4,90*
ab € 0,69*
€ 1,08*
Lager 214
320
1
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.