Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Buchsen EGB0808 -E50-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10190197
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB0808 -E50-Y
EAN/GTIN:
     4012802758177
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
INA-Buchsen EGB0808 -E50-Y
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Innen:
8 mm
Außen:
10 mm
Breite:
8 mm
Material:
bleifrei
Temperaturbereich:
-40 bis 110 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsarm, für geschmierte Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10190197, EGB0808E50Y, INAEGB0808, EGB0808INA, SCHAEFFLEREGB0808, EGB0808SCHAEFFLER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,24*
€ 0,41*
6 Tage
172
1
€ 10,00*
ab € 0,30*
€ 0,48*
1 Tag
172
1
€ 4,90*
ab € 0,37*
€ 0,59*
Lager 214
172
1
€ 4,30*
ab € 0,38*
€ 0,64*
1 Tag
121
1
€ 5,59*
ab € 0,45*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.