Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse EGB0808 -E50-Y ID 8mm AD 10mm B.8mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000874130
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10190197
EAN/GTIN:
     4012802758177
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Temperaturbereich:
-40 bis 110 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsarm, für geschmierte Anwendungen
Gewicht:
0,001 kg
Marke:
INA
Material:
bleifrei
Außen-Ø:
10 mm
Innen-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,24*
€ 0,42*
6 Tage
172
1
€ 10,00*
ab € 0,30*
€ 0,47*
1 Tag
172
1
€ 4,90*
ab € 0,37*
€ 0,59*
4 Tage
172
1
€ 4,30*
ab € 0,38*
€ 0,63*
Lager 4BULW
121
1
€ 5,59*
ab € 0,45*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.