Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Buchsen EGB0812 -E50-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10190199
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB0812 -E50-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
INA-Buchsen EGB0812 -E50-Y
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Innen:
8 mm
Außen:
10 mm
Breite:
12 mm
Material:
bleifrei
Temperaturbereich:
-40 bis 110 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsarm, für geschmierte Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10190199, EGB0812E50Y, INAEGB0812, EGB0812INA, SCHAEFFLEREGB0812, EGB0812SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 0,3325*
€ 0,5425*
6 Tage
133
1
€ 10,00*
ab € 0,34*
€ 0,55*
1 Tag
133
1
€ 4,90*
ab € 0,39*
€ 0,63*
3 Tage
133
100
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,71*
Lager 214
133
1
€ 4,30*
ab € 0,42*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.