Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Schräg-Gelenklager GE65 -SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10194068
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE65 -SX
EAN/GTIN:
     4012802547627
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg-gelenklager ina
INA-Schräg-Gelenklager GE65 -SX
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,759 kg
Innen:
65 mm
Außen:
100 mm
Breite:
23 mm
Temperaturbereich:
-60 bis +200 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Schmierbohrung:
mit Schmierbohrung
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Weitere Suchbegriffe: schräg gelenklager, 10194068, GE65SX, INAGE65, GE65INA, SCHAEFFLERGE65, GE65SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,59*
€ 311,00*
€ 4,95*
ab € 295,6512*
€ 329,0112*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 296,71*
€ 330,66*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 301,82*
€ 334,94*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 415,05*
€ 479,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,50*
€ 570,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,10*
€ 561,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,20*
€ 529,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,07*
€ 520,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 427,02*
€ 508,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,05*
€ 493,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.