Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GE65-SX INA Gelenklager GE65-SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018A9A3_a.png
0018A9A3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GE65-SX
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066543630000
EAN/GTIN:
     4012802547627
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg-gelenklager ina
Schräg-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-2, offenTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 100 mm Innendurchmesser d: 65 mm Höhe: 23 mm Toleranz Höhe H (+/-): 0,25 mm Breite B: 22 mm Breite C: 22 mm Schultermaß D1: 75,6 mm Tragzahlen dynamisch: 173 kN r min: 1,5 mm r1 min: 0,6 mm Kippwinkel: 1,3 ° Axialer Verschiebeweg s: 5 mm Außendurchmesser dk: 92 mm Tragzahlen statisch: 867 kN Toleranz Breite B: -,3 mm Toleranz Breite C: -,3 mm Toleranz Außendurchmesser D: -,018 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -,015 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Außendurchmesser dk:
92 mm
Axialer Verschiebeweg s:
5 mm
Breite B:
22 mm
Breite C:
22 mm
Höhe:
23 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Kippwinkel:
1,3 °
r min:
1,5 mm
r1 min:
0,6 mm
Schultermaß D1:
75,6 mm
Toleranz Außendurchmesser D:
-,018 mm
Toleranz Breite B:
-,3 mm
Toleranz Breite C:
-,3 mm
Toleranz Höhe H (+/-):
0,25 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-,015 mm
Tragzahlen dynamisch:
173 kN
Tragzahlen statisch:
867 kN
Weitere Suchbegriffe: schräg gelenklager, GE65-SX, 0066543630000, 235GE65-SX
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,59*
€ 311,00*
€ 4,95*
ab € 295,6512*
€ 329,0112*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 296,71*
€ 330,66*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 301,82*
€ 334,94*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 415,05*
€ 479,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,00*
€ 370,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,34*
€ 364,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,48*
€ 352,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,59*
€ 329,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.