Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHIAVETTE-Splintbolzen PD8 -1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10195123
Hersteller:
     CHIAVETTE
Herst.-Nr.:
     PD8 -1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Splintbolzen
Splintlochbolzen
splintbolzen
CHIAVETTE-Splintbolzen PD8 -1A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,009 kg
Innen:
8 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 10195123, 31699042401A, PD81A, CHIPD8, PD8CHI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.