Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Schrägkugellager K110 .A16.1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10196950
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     K110 .A16.1/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
UKF-Schrägkugellager K110 .A16.1/2
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,15 kg
Innen:
110 mm
Außen:
170 mm
Breite:
38 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
ohne Käfig, mit Trennkugeln
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Druckwinkel:
16 Grad
Toleranzklasse des Innenrings:
genauer als P5 bzw. ABEC 5
Toleranzklasse des Außenrings:
genauer als P5 bzw. ABEC 5
Weitere Suchbegriffe: 10196950, K110A1612, UKFK110, K110UKF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 1.486,78*
€ 1.678,74*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 5.977,35*
€ 6.163,32*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.678,74*
€ 1.997,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.655,07*
€ 1.969,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.553,97*
€ 1.849,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.528,52*
€ 1.818,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.493,38*
€ 1.777,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.486,78*
€ 1.769,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.