Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF K110 .A16.1/2 110x170x38, Trennkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2867-10197143
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     K110 .A16.1/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,150 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
38,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Trennkugellager K110 .A16.1/2, UKF Trennkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.486,78*
€ 1.678,74*
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 5.977,35*
€ 6.163,32*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.163,32*
€ 7.334,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.120,89*
€ 7.283,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.013,57*
€ 7.156,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.977,35*
€ 7.113,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.