Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Trennkugellager UK35 .A16.1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10196955
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     UK35 .A16.1/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
UKF-Trennkugellager UK35 .A16.1/2
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,22 kg
Innen:
35 mm
Außen:
62 mm
Breite:
17 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
ohne Käfig, mit Trennkugeln
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Druckwinkel:
16 Grad
Toleranzklasse des Innenrings:
genauer als P5 bzw. ABEC 5
Toleranzklasse des Außenrings:
genauer als P6 bzw. ABEC 3
Weitere Suchbegriffe: 10196955, UK35A1612, UKFUK35, UK35UKF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
67
Frei Haus
ab € 232,40*
€ 289,69*
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 944,99*
€ 1.020,06*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,69*
€ 344,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,69*
€ 343,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,17*
€ 306,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,67*
€ 301,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 247,85*
€ 294,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,40*
€ 276,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.