Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF UK35 .A16.1/2 35x62x17, Trennkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2867-10197148
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     UK35 .A16.1/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,220 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
17,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Trennkugellager UK35 .A16.1/2, UKF Trennkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
67
Frei Haus
ab € 231,95*
€ 304,99*
Lager 2867
67
Frei Haus
ab € 938,05*
€ 1.032,59*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,59*
€ 1.228,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,94*
€ 1.213,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,63*
€ 1.172,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,65*
€ 1.149,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,05*
€ 1.116,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.