Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Buchsen PCM141620 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10215227
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM141620 E
EAN/GTIN:
     7316571896083
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
SKF-Buchsen PCM141620 E
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,007 kg
Innen:
14 mm
Außen:
16 mm
Breite:
20 mm
Material:
bleifrei
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10215227, PCM141620E, SKFPCM141620, PCM141620SKF
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 1,21*
€ 1,81*
1
€ 4,95*
ab € 1,3296*
€ 1,9796*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,37*
€ 2,14*
4 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.