Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILOS-NILOS-Ringe 6209 JV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10216864
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     6209 JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
NILOS-NILOS-Ringe 6209 JV
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Innen:
53 mm
Außen:
85 mm
Breite:
3 mm
Bauform:
innen dichtend
Material:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Abzudichtendes Wälzlager:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: 10216864, 6209JV, NIL6209, 6209NIL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2077
10
€ 4,90*
ab € 1,4341*
€ 1,9441*
2 Tage
2011
1
€ 4,95*
ab € 1,4934*
€ 2,2234*
Lager 214
1613
1
€ 4,30*
ab € 2,91*
€ 4,49*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 3,27*
€ 4,77*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.