Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3106209 JV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring JV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring JV und Rillenkugellager_grafik.jpg
21_JV.png
Artikel-Nr.:
     8670-3106209 JV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     6209JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Stärke s: 3 mm Innendurchmesser d: 53 mm Typ: NILOS-Ring Bauart: JV Wälzlagerbezeichnung: 6209 Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl Außendurchmesser D: 85 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
JV
Innendurchmesser d:
53 mm
Stärke s:
3 mm
Typ:
NILOS-Ring
Wälzlagerbezeichnung:
6209
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Suchbegriffe: ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, NILOS, 6209 JV, 3106209 JV, DICHTRING, KUGELLAGERABDICHTUNG, JV, ROTATIONSDICHTUNG, 6209JV, NILOS RING JV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2077
10
€ 4,90*
ab € 1,4341*
€ 1,9441*
2 Tage
2011
1
€ 4,95*
ab € 1,4934*
€ 2,2234*
4 Tage
1613
1
€ 4,30*
ab € 2,91*
€ 4,49*
6 Tage
1549
1
€ 10,00*
ab € 3,27*
€ 4,77*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9441*
€ 2,31348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8541*
€ 2,20638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8341*
€ 2,18258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7541*
€ 2,08738
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4341*
€ 1,70658
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,441* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.