Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN-Kegelrollenlager 32956


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10217903
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32956
EAN/GTIN:
     0053893559124
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
TIMKEN-Kegelrollenlager 32956
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,932 kg
Innen:
280 mm
Außen:
380 mm
Breite:
63,5 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10217903, 32956, TIM32956, 32956TIM, TIMKEN32956, 32956TIMKEN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.190,86*
€ 1.270,41*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.324,77*
€ 1.418,09*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.340,17*
€ 1.424,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.449,66*
€ 1.541,87*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 1.859,20*
€ 2.054,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.054,73*
€ 2.445,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.020,01*
€ 2.403,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.914,92*
€ 2.278,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.902,95*
€ 2.264,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.859,20*
€ 2.212,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.