Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STC-Steyr-Pendelrollenlager 23192 CA.W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10219618
Hersteller:
     STC-Steyr
Herst.-Nr.:
     23192 CA.W33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
STC-Steyr-Pendelrollenlager 23192 CA.W33
Weitere Informationen:
Gewicht:
430 kg
Innen:
460 mm
Außen:
760 mm
Breite:
240 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Messingkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10219618, 23192CAW33, STC23192, 23192STC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 9.676,58*
€ 9.887,23*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 9.120,47*
€ 9.887,24*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.887,24*
€ 11.765,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.791,02*
€ 11.651,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.335,07*
€ 11.108,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9.120,47*
€ 10.853,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.