Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STC-STEYR 23192 CA/W33 460x760x240, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STC-STEYR 23192 CA/W33 460x760x240, Pendelrollenlager
STC-STEYR 23192 CA/W33 460x760x240, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10219619
Hersteller:
     STC-STEYR
Herst.-Nr.:
     23192 CA/W33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
430,000 kg
Innenmaße:
460,000 mm
Außenmaße:
760,000 mm
Breite:
240,000 mm
Weitere Suchbegriffe: STC-STEYR Pendelrollenlager 23192 CA/W33, STC-STEYR Pendelrollenlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 9.676,58*
€ 9.887,23*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 9.120,47*
€ 9.887,24*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.887,23*
€ 11.765,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.845,46*
€ 11.716,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.699,64*
€ 11.542,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.676,58*
€ 11.515,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.