Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Nadelhülsen HMK2420 CT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadelhülse HMK2420CT
NTN Nadelhülse HMK2420CT
NTN Nadelhülse HMK2420CT
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10219762
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HMK2420 CT
EAN/GTIN:
     4547359803266
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
ntn nadelbüchse
NTN-Nadelhülsen HMK2420 CT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,032 kg
Innen:
24 mm
Außen:
31 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, 10219762, HMK2420CT, NTNHMK2420, HMK2420NTN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 2,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,59*
€ 4,02*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,74*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 3,24*
€ 4,82*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 3,16*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.