Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252HMK2420CT NTN Nadelbüchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrawnCup.jpg
DrawnCup.jpg
NRBHK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252HMK2420CT
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HMK2420CT
EAN/GTIN:
     4547359803266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
ntn nadelbüchse
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 31 mm Innendurchmesser d: 24 mm Breite B: 20 mm Tragzahlen statisch: 28,2 kN Tragzahlen dynamisch: 18,3 kN Käfigwerkstoff: ja
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
31 mm
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
24 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
18,3 kN
Tragzahlen statisch:
28,2 kN
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, 252HMK2420CT, HMK2420CT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 2,99*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,59*
€ 4,02*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,74*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 3,24*
€ 4,82*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 3,16*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 598,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.