Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Gehäusedichtungen EDH220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10220928
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     EDH220
EAN/GTIN:
     4054372801853
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Zweilippendichtung
FAG-Gehäusedichtungen EDH220
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,067 kg
Innen:
100 mm
Außen:
147,5 mm
Breite:
14,5 mm
Lieferumfang:
2 Stück = 4 Halbringe, dichtet beide Seiten eines Gehäuses a
Ausführung:
Zweilippendichtung
Weitere Suchbegriffe: fag dichtring, dichtring, fag zweilippendichtung, 10220928, EDH220, FAGEDH220, EDH220FAG, SCHAEFFLEREDH220, EDH220SCHAEFFLER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 12,42*
€ 17,47*
5 Tage
40
€ 5,99*
ab € 13,78*
€ 19,98*
Lager 214
40
€ 4,30*
ab € 14,58*
€ 21,61*
6 Tage
40
€ 10,00*
ab € 15,76*
€ 22,08*
6 Tage
1
€ 4,90*
ab € 11,41*
€ 28,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.